佐藤金属興業
佐藤金属興業の 水さし・ジョーロ・バケツ
佐藤金属興業の 水さし・ジョーロ
ミッテ ジョーロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44660956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
細いノズルが小さな鉢でも土へピンポイントに水を与えられます
材質
18-8ステンレス/シリコン
寸法(mm)
270×130×160
色
シルバー
サイズ
L
容量(mL)
900