曜日別特売
1H50 従業員バッグ シザーバッグ ショルダーバッグ EXPEND 44667344

1H50 従業員バッグ シザーバッグ ショルダーバッグ EXPEND 44667344
1H50 従業員バッグ シザーバッグ ショルダーバッグ EXPEND 44667344
1H50 従業員バッグ シザーバッグ ショルダーバッグ EXPEND 44667344
1H50 従業員バッグ シザーバッグ ショルダーバッグ EXPEND 44667344
1H50 従業員バッグ シザーバッグ ショルダーバッグ EXPEND 44667344

従業員バッグ シザーバッグ ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
44667344
品番
1H50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

業務用に開発されたものです。
軽くて、リーズナブルな価格で機能性重視の商品です紐を長くするとたすき掛けでも使用できます。

材質
ナイロン
色
ブラック
寸法(縦×横)(cm)
19×14
マチ(cm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする