Noxudol(ノックスドール)
Noxudol(ノックスドール)の 自動車用塗料
Noxudol(ノックスドール)の 車補修塗料
Noxudol(ノックスドール)の スプレー塗料
エンメイ600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
44668428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます
用途
アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上
色
黒
サイズ
500mL (エアゾール)
危険物の類別
非危険物
性状
アクリル樹脂(水溶性)