PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TRICK MASTER G-SOLID 船 トリックマスターGソリッド船
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
150
注文コード
44670230
品番
150G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バットジョイント
用途
乗り・操作性重視設計。 前アタリを的確に捉え、ハジかずバラシも軽減。食い込みの良いしなやかなティップアクション。イカ釣りその他オールラウンドに対応。
サイズ(号)
鉛負荷:20-80
全長(cm)
150
素材
グラス
自重(g)
221
継数(本)
2
仕舞(cm)
107
先径(mm)
1.1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。