完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44670231 品番 ELI SPORT 1-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

どんな瞬間もオンガクと離れない。ワークアウトもオフィスだって自由自在。
大型16.2mmドライバーと、ベースアス独自開発の低音再生アルゴリズムによりクラス最高レベルの音質を実現
ランニングなどのスポーツに最適なエルゴデザイン
激しい動きでもイヤホンを落とさない、着脱可能なストラップ
急な雨や、スポーツの汗にも安心なIPX4レベルの防滴性能
イヤホン単体で7.5時間、充電ケース併用で合計約30時間の再生が可能

材質ABS+PC+Metal+Silicone 寸法(mm)93×74×30 コズミックブラック 質量(g)84 入力端子Type-C 再生周波数帯域(Hz)20-20k 充電時間(時間)約1 連続再生時間7.5時間 バッテリー容量(mAh)600 + 65 2 BluetoothVer. 5.3 再生時間(時間)トータル:30 作動距離(m)接続距離:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする