画像準備中

TRICK MASTER G-SOLID 船 トリックマスターGソリッド船

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)180 注文コード44670239 品番180G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

バットジョイント

用途乗り・操作性重視設計。 前アタリを的確に捉え、ハジかずバラシも軽減。食い込みの良いしなやかなティップアクション。イカ釣りその他オールラウンドに対応。 サイズ(号)鉛負荷:20-80 全長(cm)180 素材グラス 自重(g)255 継数(本)2 仕舞(cm)137 先径(mm)1.1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする