完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44670267 品番Bowie M2s Pro-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界最強レベルのノイズキャンセリングと、日本市場専用に徹底チューニングされたハイレゾサウンドとを完全融合させました。
日本人サウンドエキスパートによる、日本語を母国語にする人々聴覚特性に合わせたチューニング
-52dBのクラス最強レベルのノイズキャンセリング
LDAC対応・ハイレゾ認証取得済み
独自の3D空間オーディオモード
操作をカスタマイズできるタッチセンサー
Bluetooth v5.4による安定した接続

材質ABS+PC 寸法(mm)62×49×28 クラスターブラック 質量(g)51 入力端子Type-C 再生周波数帯域(Hz)20-40k 充電時間(時間)約1 連続再生時間7時間 ANCオフ, BISAオフ、音量70% バッテリー容量(mAh)400 + 35 2 BluetoothVer. 5.4 再生時間(時間)トータル:35 作動距離(m)接続距離:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする