完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44670285 品番AirNora 2-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さな耳にも優しくフィットするラウンド形状。カワイイのに高音質、そして嬉しいノイズキャンセリングを搭載。
日本語を母国語とする人々の聴覚特性に合わせたサウンドチューニング
丸みのある心地よいフィット感
フェルト調仕上げのミラー内蔵小型充電ケース
最大-42dBの強力なノイズキャンセリング
独自の3D空間オーディオモード
Bluetooth v5.3による安定した接続

材質ABS+PC 寸法(mm)60×58×35 質量(g)58 入力端子Type-C 再生周波数帯域(Hz)20-20k 充電時間(時間)約1 連続再生時間6.5時間 ANCオフ, BISAオフ時、音量70% バッテリー容量(mAh)400 + 35 BluetoothVer. 5.3 再生時間(時間)トータル:30 作動距離(m)接続距離:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする