完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44670301 品番Eli 10i Fit-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耳を塞がない、だから気持ちいい。翼のような軽さ、だけど高音質。
大型16.2mmのドライバーによるナチュラルなサウンド
ながら聴きに最適なオープンイヤーデザイン
エルゴノミクスに基づいてデザインされた心地良い装着感のラウンドフォルム
独自アルゴリズムによる豊かな低音再生
急な雨やワークアウトの汗にも安心な、IP54レベルの防塵、防滴設計
イヤホン単体で約12時間の連続再生、充電ケースと併せて約45時間の再生が可能
最新のBluetooth Ver.5.4に対応

材質ABS+PC 寸法(mm)89×69×27 質量(g)84 入力端子Type-C 再生周波数帯域(Hz)20-20k 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間12時間 バッテリー容量(mAh)600 + 65 2 BluetoothVer. 5.4 再生時間(時間)トータル:45 作動距離(m)接続距離:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする