ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の レジスター
ACE(エース)の 角型レジスター
公団通気孔
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44670693
品番
B型 WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
ABS
寸法(mm)
内:38角、外:45角
色
ホワイトグレー
質量(g)
2
有効面積(cm
2
)
(換気)5.76
有効換気面積(cm
2
)
5.76
注意
※機構(公団)住宅AI-901、公共住宅I-811該当品はA型のみです。