PRO:TRUST(プロトラスト)
CHARGE UP(チャージアップ) 磯玉の柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
全長(cm)
680
注文コード
44671264
品番
700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷掛けリングベルト付
振出
用途
高い足場も安心のロングタイプ。 基本性能重視。ハイコストパフォーマンスモデル。
仕様
カーボン率(%):23
全長(cm)
680
自重(g)
772
継数(本)
7
仕舞(cm)
109
先径(mm)
16.1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。