大阪魂
(+)皿小ねじ(PVDF)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44671383
品番
M3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
材質
PVDF
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴