ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの 小ねじ
ケミスの 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44671566
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
ポリカーボネート
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴