ケミス
ケミスの ねじ
ケミスの 小ねじ
ケミスの 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44671584
品番
M3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
ポリカーボネート
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴