メイン

高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium9 注文コード44672778 品番LT90H-USB-ALV2-MESt1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,517,800
販売価格(税別)
3,198,000
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。
メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。

保証期間1年 仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium9 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする