付属品USBケーブル ※1、ACアダプタ、縦置用スタンド、イジェクトピン、セットアップガイド、保証書
仕様●データバッファメモリ:7,600KB●代替機保守:3年
寸法(mm)31×205.5×120
質量(kg)0.78
電源(V)AC100±10% 50/60Hz 、ACアダプタ
対応OS【Windows】Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Pro、Windows 11、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、【Mac】OS X 10.11、macOS 10.12、macOS 10.13、【Linux】Red Hat Enterprise Linux 6(x64)、Red Hat Enterprise Linux 7(x64)
コネクタ形状Type B × 1
動作温湿度範囲+10℃〜+35℃/20%〜80%(結露なきこと)
対応メディア3.5インチ MOメディア、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB
最大消費電力(VA)20
回転速度6,094rpm
インターフェイスUSB2.0 High-Speed(USB1.1に対応可)
データ転送速度【連続】USB2.0:MAX480Mbps、USB1.1:MAX12Mbps