UMO-2300LC-USB-MESt5 USB MOドライブ 代替機保守契約付き UNITEX 44672875

メイン

USB MOドライブ 代替機保守契約付き

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット仕様●データバッファメモリ:7,600KB●代替機保守:5年注文コード44672875品番UMO-2300LC-USB-MESt5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Windows 11、Windows Server 2022、macOS 10.13、Red Hat Enterprise Linux 7に対応し、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MBの3.5インチMOメディアの読み書きが可能です。代替機保守契約にも対応しています。

付属品USBケーブル ※1、ACアダプタ、縦置用スタンド、イジェクトピン、セットアップガイド、保証書仕様●データバッファメモリ:7,600KB●代替機保守:5年寸法(mm)31×205.5×120質量(kg)0.78電源(V)AC100±10% 50/60Hz 、ACアダプタ対応OS【Windows】Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Pro、Windows 11、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、【Mac】OS X 10.11、macOS 10.12、macOS 10.13、【Linux】Red Hat Enterprise Linux 6(x64)、Red Hat Enterprise Linux 7(x64)コネクタ形状Type B × 1動作温湿度範囲+10℃~+35℃/20%~80%(結露なきこと)対応メディア3.5インチ MOメディア、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB最大消費電力(VA)20回転速度6,094rpmインターフェイスUSB2.0 High-Speed(USB1.1に対応可)データ転送速度【連続】USB2.0:MAX480Mbps、USB1.1:MAX12Mbps

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする