ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673776 品番HST-W52N-W
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402〜2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量) 質量(g)約8.6 形式ダイナミック型 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲温度…0〜40℃/湿度…20〜80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000(A2DP) 再生可能時間音楽:約6時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする