PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
のりのりエサ巻きスッテ PT-8040
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ノリノリアカシロ
注文コード
44675586
品番
ノリノリアカシロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
エサ巻きスッテの決定版
2.5号がキモ!
エサ巻きなら釣れる確率UP
定番カラーから激ノリカラーまでラインナップ
用途
エサ巻きで爆釣必至
色
ノリノリアカシロ
サイズ(号)
2.5
サイズ(mm)
75
自重(g)
10
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。