PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
のりのりタコスッテ PT-8018
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CHブラック
注文コード
44676049
品番
#7 CHブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
タコが抱きやすい小型ボディーの数釣り仕様。タコに実績のある派手系カラーと夜光系カラーをラインナップ。船タコ、波止タコ、どちらもOK!8本針丸傘仕様で掛かりバツグン。コウイカ釣りにも最適です。
色
CHブラック
サイズ(cm)
10.5
規格
#7
自重(g)
15
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。