画像準備中

シーコンタクト メタベイトロング ブリチューン PT-9026

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 KN-2 コノシロ 注文コード44677327 品番KN-2 コノシロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

遠投性能を更に高めたロングタイプ。太軸フック仕様のブリチューンモデル。

用途メタルジグ並みの飛距離で遠くのターゲットも射程圏内。太軸トリプルフックの2本針仕様で大型のターゲットにも対応。2つのアイでアクションチェンジ。前アイ:ノーマル〜ハイスピードでハイピッチバイブレーション。後アイ:前アイよりも強いアクション設定。ハイアピールやスピードを落としたいときに。基本はただ巻きでOK。アタリが無ければ、速度変化を付けたり、アイの位置を変えてアクションに変化を付けたりするとヒット率UP。さまざまなシチュエーションで効く定番ヒットカラーのラインナップ。 KN-2 コノシロ 寸法(cm)10.5 自重(g)35
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする