ワイヤレス500万画素(8台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44678256 品番SEC-W-G8CH-16L-8T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。
専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。
赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様夜間撮影/赤外線 形状BOX型 寸法(mm)375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約260×225×40、カメラ:DC12V/1A、DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 表示色1677万色 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0〜50℃)、湿度(10〜80%) ※カメラは温度-10〜50℃ 但し、結露なきこと 視野角水平/垂直160° 信号方式H.264/H265 使用場所屋内/屋外 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数8台(最大8台) 音声入力なし 音声マイク内蔵 映像入力HDMI/VGA モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 8TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする