ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44678335 品番SEC-W-ML1CH-10L-1T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。
専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様夜間撮影/赤外線 形状BOX型 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0〜50℃)、湿度(10〜80%) ※カメラは温度-10〜50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 使用場所屋内/屋外 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数1台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする