RCP6-SA8C-WA-56SP-30-300-P4-N-B ロボシリンダ RCP6-SA8C IAI(アイエイアイ) 44678963

※モーターストレート仕様

RCP6-SA8C-WA-56SP-30-300-P4-N-B ロボシリンダ RCP6-SA8C IAI(アイエイアイ) 44678963 RCP6-SA8C-WA-56SP-30-300-P4-N-B ロボシリンダ RCP6-SA8C IAI(アイエイアイ) 44678963

ロボシリンダ RCP6-SA8C

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44678963 品番RCP6-SA8C-WA-56SP-30-300-P4-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は1056種類から選べます 他の種類を見る
モータ種類高推力パルスモータ56□サイズ ストローク(mm)300 エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート リード(mm)30 ケーブル長(m)なし 繰返し精度(mm)±0.01 ブレーキあり タイプスライダタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする