TOOL ランディングフレーム ino ”+”(プラス)ロックタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44679410 品番L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

チョコっと曲げた、この差はデカい!
Landingは確実にきめる!独特の形状、その真意はテトラやゴロタ、小磯など、ランディングの困難な場面でこそ発揮されます。従来の形状(平面)では、ネットの入水角度が浅くなるので水中に入りづらく、ランディングの際、魚を誘導しにくく、フック等が絡む要因の一つになっていました。しかし、"PLUS"の場合、フレーム先端をベンドさせることにより、フレームの入水角度が確保できるので、テトラや小磯などのフレームが入りきらない状況でも、フレームの先端が水中に入り、各段に魚の誘導がし易くなります。ランディングがしにくい状況下を解消できる、本当の意味で"救える(掬える)"唯一無二のランディングネットです。

ブルー 質量(g)339 規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm 寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】530×690 パイプ径(Φmm)8 ねじサイズJIS W1/2" 枠材ジュラルミン
注意
※ 手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする