TOOL アジ・メバ ino(イーノ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44679471 品番チタン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アジングからメバルのプラグゲームまで幅広く対応!
アジングのジグヘッドから、メバルのプラグゲームまで幅広く対応できるフライングキャッチネット!細かな網目を採用したネット部はジグヘッドが網目から落ちないように設定され、さらにプラグのトリプルフックも外しやすくなっています。(※バーブレス・プレスバーブレスフックが前提)実釣時の携帯に関しては、グリップ上下に設置しているリングを使い、2通りの方法が可能。さらに、オフセットグリップになっているので、暗闇でも瞬時にキャッチングポジションが確定し、釣り上げた瞬間に口切れで逃した経験のあるアングラー必見のネットです。

材質アルミ合金 質量(g)145 寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】240×280 ねじサイズJIS M10 材質(ネット)ナイロンモノフィラメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする