TOOL ランディングフレーム Ver.II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44679559 品番L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用。オーバルシェイプ形状は丸型フレームよりワンランク上の使用感が得られ、不意のランカーシーバスにも対応します。パーツ類はすべてマシンカットで削りだし、フレームサイズに合わせたパイプ径を見直し、軽さを保ちながら枠としての強度を確立しました。チタンボルト部は困難とされるロングホール加工でエアインテイク機能を搭載することで快適な滑り出しを実現します。

チタン 質量(g)165 ねじチタン 寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】530×690 ねじサイズJIS W1/2" 枠材ジュラルミン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする