M TOOL ランディングフレーム ino ショウエイ 44679577

M TOOL ランディングフレーム ino ショウエイ 44679577
M TOOL ランディングフレーム ino ショウエイ 44679577
M TOOL ランディングフレーム ino ショウエイ 44679577

TOOL ランディングフレーム ino

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm注文コード44679577品番M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ランディングフレームVer.ⅡとフレックスアームVer.Ⅱの二つが完璧に融合することで誕生した、ワンピースモデルのフレーム[ランディングフレームino]。ワンピースモデルとなることで、これまでのジョイント箇所が無くなり30gのダイエットに成功!ランディング姿勢にはいった場合、30gの違いを5メートル先で実感することでしょう。ダイエットしたことでキレ良く動き、操作性が大きく向上するので、ランディングのミスを未然に防ぎます。ターゲットへの最後の一撃は鮮やかにスムーズに決めたらイーノだ。

ブルー質量(g)290規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】460×550パイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする