TOOL ランディングフレーム ino

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm 注文コード44679595 品番L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る

ランディングフレームVer.UとフレックスアームVer.Uの二つが完璧に融合することで誕生した、ワンピースモデルのフレーム[ランディングフレームino]。ワンピースモデルとなることで、これまでのジョイント箇所が無くなり30gのダイエットに成功!ランディング姿勢にはいった場合、30gの違いを5メートル先で実感することでしょう。ダイエットしたことでキレ良く動き、操作性が大きく向上するので、ランディングのミスを未然に防ぎます。ターゲットへの最後の一撃は鮮やかにスムーズに決めたらイーノだ。

レッド 質量(g)340 規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ75cm 寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】530×690 パイプ径(Φmm)8 ねじサイズJIS W1/2" 枠材ジュラルミン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする