TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm 注文コード44679629 品番M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は規格など9種類から選べます 他の種類を見る

【ino】のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することでシーバスゲームでは外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがないようにロックが可能。使用しない時はステイ状態をしっかりキープしているので、背面を気にせず集中できます。ロック機構部はワンプッシュで解除が可能なので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。Sサイズのネットには35lbナイロンラインを使用し、スモールプラグやジグヘッドなどの使用を考慮した細かな網目を採用しました。

レッド 質量(g)289 規格【ネット】60lbナイロン 10×15mm目/深さ70cm 寸法(幅W×長さL)(mm)【フレーム】460×550 パイプ径(Φmm)8 ねじサイズJIS W1/2" 枠材ジュラルミン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする