TOOL Gaff

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44679726 品番G-360ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【G-360H】市販の玉網の柄にも取り付けられるギャフ。ネジのサイズは、W1/2"と、市販の柄に合うサイズとなっています。細く鋭く、暴れる魚を確実に捕らえる先端のテーパーポイント、携行時に安全な先端キャップ付きです。
【G-360ST】堤防などの垂直な岩壁に最適なストレートタイプのギャフ。ロングテーパーは抵抗する獲物を確実に捕えることができ、懐に平打ちを施した、細部にまでこだわった妥協無き仕上りとなっています。

仕様【ギャフ部】平打ち仕様 材質【ギャフ】ステンレス製 質量(g)130 径(Φmm)【ギャフ部】7 ねじサイズJIS W1/2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする