機能
高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9〜50℃)
温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20〜95%)
湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)
※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) 〜アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 〜現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 〜24〜25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替
使用電源
USB給電(Type-C、DC5V 500mA)
または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)
※USB給電が優先
材質プラスチック枠
色ライトグレー
サイズ38×113×81
質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)
品名COMFOMETER
温度計の種類高精度温湿度計