高精度温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44682009 品番 9YYA46RH82
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計

機能
高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9〜50℃)
温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20〜95%)
湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)
※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) 〜アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 〜現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 〜24〜25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替
使用電源
USB給電(Type-C、DC5V 500mA)
または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)
※USB給電が優先
材質プラスチック枠 ダークグレー サイズ38×113×81 質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず) 品名COMFOMETER 温度計の種類高精度温湿度計
注意
※・電池は別売りです。
※・保証は国内使用のみ対象です。
※・「環境目安」は表示により発生の有無を知らせるものではありません。空調や体調管理などの目安としてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする