※代表画像
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の テーパーゲージ
鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
SPG3-H7
注文コード
44682691
品番
SPG3-H7-GO
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。
摩耗が発生する通り側のみ交換できます。
サブゼロ処理済です。
用途
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに
適合機種
SPG3-H7
材質
鋼
公差
H7
本体質量(g)
2.79
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
3×50×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります。