A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693156 A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693156 A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693156 A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693156

エコ・製品制電 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード44693156 品番A-4273
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

S〜7Lまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ
JIS帯電防止規格 T8118合格品
エコマーク対応品
両脇ウォームポケット
脇シャーリング(ゴム)仕様
両サイドに下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/エコ/防寒/パンツ 種別パンツ ブラック サイズ4L 混率(%)表:エコ制電ソフトライトツイル ポリエステル65・綿35/裏:制電タフタ ポリエステル100/中綿:ポリエステル100 股下(cm)76 機能帯電防止/防寒 渡幅(cm)43 適応ウエスト(cm)106〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする