A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693165 A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693165 A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693165 A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693165

エコ・製品制電 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44693165 品番 A-4273
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

S〜7Lまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ
JIS帯電防止規格 T8118合格品
エコマーク対応品
両脇ウォームポケット
脇シャーリング(ゴム)仕様
両サイドに下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/エコ/防寒/パンツ 種別パンツ ブラック サイズ5L 混率(%)表:エコ制電ソフトライトツイル ポリエステル65・綿35/裏:制電タフタ ポリエステル100/中綿:ポリエステル100 股下(cm)76 機能帯電防止/防寒 渡幅(cm)45.5 適応ウエスト(cm)116〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする