曜日別特売
A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693190

 

A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693190
A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693190
A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693190
A-4273 エコ・製品制電 防寒パンツ コーコス信岡 44693190

エコ・製品制電 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ7L
適応ウエスト(cm)144~158
内容量1着注文コード44693190品番A-4273
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

S~7Lまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ
JIS帯電防止規格 T8118合格品
エコマーク対応品
両脇ウォームポケット
脇シャーリング(ゴム)仕様
両サイドに下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き

用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/エコ/防寒/パンツ
種別パンツブラックサイズ7L混率(%)表:エコ制電ソフトライトツイル ポリエステル65・綿35/裏:制電タフタ ポリエステル100/中綿:ポリエステル100股下(cm)76機能帯電防止/防寒渡幅(cm)54.5適応ウエスト(cm)144~158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする