ストレッチストレートパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44693795 品番 A-6073
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用
両脇ポケット内コインポケット付き
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
裾には紐を通せばジョガーパンツになるコードホール付き(紐はついていません)
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様
ひざ部分は曲げ伸ばしをサポートするタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射パイピング付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/ポケット/スラックス/パンツ/ズボン/作業 種別ストレートパンツ アッシュ サイズSS 混率(%)綿55/ポリエステル45 機能ストレッチ 渡幅(cm)28.5 素材東レ ペンタス ライトフィックス 適応ウエスト(cm)65 実寸ウエスト(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする