ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44694145 品番 A-6075
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用
両脇ポケット内コインポケット付き
長財布が入る両サイドカーゴポケット
カーゴポケットのフラップを閉じたままスマホを収納できる上から入る右サイドスマホポケット
裾には紐を通せばジョガーパンツになるコードホール付き(紐はついていません)
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様
ひざ部分は曲げ伸ばしをサポートするタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射パイピング付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/ポケット/カーゴ/パンツ/ズボン/作業 種別カーゴパンツ アッシュ サイズ6L 混率(%)綿55/ポリエステル45 機能ストレッチ 渡幅(cm)42 素材東レ ペンタス ライトフィックス 適応ウエスト(cm)110 実寸ウエスト(cm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする