オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44694282
品番
M6×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び
6
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
(最大)6.4、(最小)6.2
寸法E(mm)
5..8
表面処理
スズコバ
適合穴径(Φmm)
6
二重せん断荷重(kN)
24.83