曜日別特売
A-8175 裏綿ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44701434

 

A-8175 裏綿ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44701434
A-8175 裏綿ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44701434
A-8175 裏綿ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44701434
A-8175 裏綿ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44701434
A-8175 裏綿ノータックカーゴパンツ コーコス信岡 44701434

裏綿ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1着
色
チャコール
サイズ
66
適応ウエスト(cm)
66
注文コード
44701434
品番
A-8175
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
¥3,890

62cm~120cmまで幅広いサイズに対応
62cm・66cmは女性対応シルエット
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両サイドカーゴポケット
長財布が入る右サイドマルチポケット
右脇ポケット内コインポケット付き

用途
ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/裏綿/JIS/帯電防止/ポケット/ノータック/カーゴ/パンツ
色
チャコール
サイズ
66
実寸ウエスト(cm)
76
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90/綿10
機能
超軽量
ヒップ(cm)
98
適応ウエスト(cm)
66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする