曜日別特売
870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275

870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275
870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275
870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275
870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275
870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275
870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275
870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275
870493 マルチウォーターシャワー 後藤 44705275

マルチウォーターシャワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード44705275品番870493
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手元から離れた所までシャワーを届かせる
止水からMAXまで瞬時に水を出せる
手元レバーで無段階に水量をコントロールできる
フレキシブルノズルは自由に形を変化できる
9種類の散水パターンを採用
フォームノズルでシャンプーを噴射できる
自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。
組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。
水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。
フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。
自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。
フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。

セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710ボトル容量(mL)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110適合ホース内径(Φmm)12~15パターン9種類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする