くらこん塩こんぶ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(130g×10個) 注文コード44705528 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,498

北海道産昆布を本醸造醤油でじっくりと炊き上げ、ごはんや野菜などの素材になじみやすいように細切りに仕上げています。

寸法(mm)260×160×25 質量(g)130 原材料昆布 (北海道産)、醤油 (大豆・小麦を含む)、食塩、醤油加工品 (大豆・小麦を含む)/調味料 (アミノ酸等)、甘味料 (ソルビトール、甘草)、増粘多糖類 アレルギー小麦・大豆 栄養成分エネルギー201kcal/たん白質27.1g/脂質0.3g/炭水化物27.2g/食塩相当量23.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする