- アサヒ おいしい水 天然水 六甲 PET2L アサヒ飲料 本数6本 44705756

アサヒ おいしい水 天然水 六甲 PET2L

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2L×6本) 注文コード44705756 品番-
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

人にやさしく、自然のおいしさを味わっていただけるナチュラルミネラルウォーター。
大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、ボトルに詰めました。自然のおいしさをお届けいたします。

寸法(mm)104×89.4×311 質量(g)2029 容量(L)2 シリーズおいしい天然水 本数6本 原材料水(深井戸水) アレルギーなし 栄養成分食塩相当量0.002〜0.013g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44705756 - 25248809 2000ml×6本 富士山の天然水 2L アイリスオーヤマ 富士山の天然水 2L アイリスオーヤマ 1ケース(2000mL×6本) 1,198 税込1,294 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
事務作業の休憩時など
大和ハウス賃貸リフォーム株式会社 様 (建設業・工事業)

以前試しにケース買いしたら非常に飲みやすかったので継続して購入するくらい大変気に入ってます。

2024-11-25
用途:
非常時のための備蓄品として
社会福祉法人梁瀬福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

正規の非常用水に比べると安価です。使用回転の期間を早めることで、新鮮な備蓄品として活用できます。これからも定期的に買い替えをしながら備蓄水として活用していくつもりです。

対象商品:
44705756
2024-08-23
用途:
日常と災害時
医療・福祉・介護関連業

すぐに届いたので満足です
後、重たいので玄関先まで運んでくれるので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44705756
2024-06-02
用途:
備蓄用として

災害時の備蓄用として購入しました。未使用ですので中身の感想はありませんが、今のところは満足です。

対象商品:
44705756
2024-01-29
用途:
事務所で毎朝コーヒーを淹れる時に
株式会社FanDay 様 (サービス業)

事務所まで重たいお水を持って上がるのが大変なので、モノタロウさんの配送は助かっています!災害への備蓄も兼ねて数箱ストックするようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
44705756
2024-04-17
用途:
現場事務所の社員用
建設業・工事業

普通においしい。
何より重いものを運ぶ必要が無くなったのがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする