旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 工業用潤滑油
旭エンジニアリングの 切削油
プレス加工油添加剤(超高粘度)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.8L)
注文コード
44707305
品番
P-700
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。
難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
容量(L)
3.8
引火点(℃)
155
臭気
微臭
外観
褐色液体
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.8L
銅板腐食
4B
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(3.83MB)