水溶性切削油

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード44707314 品番CF-40H
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。
防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。
夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。
防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。
発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。
高倍率で使用できます。

外観緑色液体 pHアルカリ 希釈倍率バンドソー:5〜30倍、施削・中ぐり:5〜20倍、メタルソー・ネジ切り:5〜10倍 用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 仕様炭素鋼・鋳鉄の束ね切り・厚物鋼材等の重切削 容量(L)18 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.66MB)
注意
※新規にハイカットを使用する場合、従来使用液を抜き取り、洗浄後、機械に合った倍率に希釈して濃い目の濃度にてご使用下さい。
※ハイカット使用中で、液を補充する場合も、原液を希釈して補充下さい。
※冬季、寒冷地での使用の場合、不凍液ハイカットAF-10を添加して使用下さい。
※皮膚や衣類に付着した場合は、水道水で洗って下さい。
※目に入った場合は、直ぐに大量の水で洗眼し、痛みが続く場合は医師に診断を受けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする