曜日別特売
DTH-L02U 電気マイクロメータエレメトロン シチズンファインデバイス 44707847

電気マイクロメータエレメトロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44707847
品番
DTH-L02U
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)アウトレット
¥79,98064,980

テコ式ユニバーサルタイプ。測定方向を左右に80°ずつ変更できます。

測定範囲(mm)
±0.5
測定力(N)
0.196
繰返し精度(μm)
0.3
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする