測定端子 2ヶ入

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 44708127 品番 F-072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途BST-3LB用 材質SK材 測定範囲(mm)Φ25〜203 寸法L(mm)44.5 寸法L1(mm)10 測定深さ(mm)13〜28 寸法L2(mm)42 寸法L3(mm)34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする