アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ヘッドライト
アーテック[学校教材・教育玩具]の ヘッドライト本体
センサー付LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44708294
品番
35531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,701
販売価格(税別)
¥
1,546
バスケットに入れる
キャッチコピー:センシングモード搭載超軽量ヘッドライト
充電式
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
約60×30×30
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
パッケージ
化粧箱
注意
無