モノタロウの ハンドル/ミッション関連工具
モノタロウの 操縦
モノタロウの プーラー/引き抜き
交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
10
注文コード
44708319
品番
-
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
先端径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして
材質
中炭素鋼
全長(mm)
45
六角対辺(mm)
17
先端径(mm)
10
表面処理
黒染め加工
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。